欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

海绵抛光盘 旋转式抛光机

扁平泡沫抛光垫-蓝色-D135

货品编号 058527 135

EAN 4058794101027

登录后即可显示价格
海绵抛光盘 旋转式抛光机

货品编号 058527 135

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

白色

白色复合泡沫垫(用于去除漆面缺陷)


有效去除粉尘、打磨凹痕、油漆皱皮和其他漆面缺陷



蓝色抛光泡沫垫(用于修复漆面)


轻松去除已用漆面上的中度划痕和其他缺陷,对风化漆面、新补漆面进行光亮处理并带来高光泽度



黑色抛光泡沫垫(用于旧车的漆面修复和光泽度保持以及新车的高光泽度保持)


  • 使漆面的细密结构变得光洁

  • 使表面更加光泽、亮丽
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明
  • 使用前清洗汽车。

  • 将白色复合泡沫垫与研磨抛光剂 AP10 配合使用。

  • 将蓝色抛光泡沫垫与高光泽度抛光剂 AP20 配合使用。

  • 将黑色抛光泡沫垫与旧车用抛光剂 AP30 或新车用抛光剂 AP40 配合使用。

  • 在抛光垫上涂抹少量抛光剂,使抛光剂均匀分散在表面上。

  • 将抛光垫平放在抛光区域上,然后启动机器。

  • 施加一定的压力。

硬度

中

颜色

蓝色

直径

135 毫米

材质

泡沫材料

支撑盘直径

125 毫米

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
自粘式同心抛光机托盘 双动式抛光机

自粘式偏心抛光盘-M14-D125MM

旧款
x 1 个
自粘式同心抛光机托盘 旋转式抛光机

自粘式偏心抛光盘-柔性-M14-D125MM

旧款,偏软
x 1 个
中度水性一步镜面抛光剂 AP20

AP20中度研磨抛光剂-1L

AP20,进口
抛光膏 AP20+

AP20+抛光密封剂-PTFE-1L

一步式抛光和密封,具有中等切削要求
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息