ថ្នាំប៉ូលា AP20+
ថ្នាំប៉ូលា និងទឹកកាវកាត់មធ្យម AP20+
ថ្នាំប៉ូលា AP20 1L
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ប្រភេទថ្នាំលាបការពារការឆ្កូត និងថ្នាំលាបធម្មតា
ស័ក្ដិសមសម្រាប់ផ្ទៃថ្នាំលាបថ្មី ចាស់ និងរបកទាំងអស់
ងាយស្រួលបំបាត់ស្នាមឆ្កូតតូចៗ និងផ្ទៃខូចផ្សេងទៀតរបស់ថ្នាំលាបដែលបានប្រើ
ថ្នាំប៉ូលា និងទឹកកាវមួយជំហានល្អឥតខ្ចោះ
មានសារធាតុ PTFE ភ្លឺរលោងខ្លាំង
ស័ក្ដិសមបំផុតសម្រាប់យានយន្តដែលតុបតែងឡើងវិញ
បង្កើតឱ្យមានជាធូលីកម្រិតទាប
រូបមន្តប្រើទឹកជាមួយនឹងប្រភាគប្រេងឥន្ធនៈអេមុលស្យុង (ប្រេងនៅក្នុងអេមុលស្យុងទឹក)
ព័ត៌មាននេះគ្រាន់តែជាការណែនាំដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ ទាមទារឱ្យមានការធ្វើតេស្តបឋម!
- លាងសម្អាតរថយន្តមុនពេលប្រើប្រាស់
- ក្រឡុកដបឱ្យបានសព្វល្អ
- លាបថ្នាំប៉ូលាតិចតួចនៅលើបន្ទះសម្អាតដោយពង្រាយវានៅលើផ្ទៃ
- ដាក់ដែកខាត់ប្រើដៃសំប៉ែតនៃបន្ទះប៉ូលានៅលើផ្ទៃ រួចបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន
- ប្រើសម្ពាធជាក់លាក់នៅកម្រិត 1500–2000 rpm ប៉ូលានៅលើផ្ទៃរហូតដល់អស់ស្នាមកិន ឬស្នាមដុំៗនៃថ្នាំលាប
- លាបជាកំណាត់!
- សម្អាតសំណល់ពីការប៉ូលាដោយប្រើក្រណាត់មីក្រូហ្វាយប័រ
| ទម្ងន់ចំណុះ | 1020 g | 
| កុងតឺន័រ | ដបប្លាស្ទិច | 
| មូលដ្ឋានគីមី | អាលីហា្វទិកអ៊ីដ្រូកាបូន | 
| ពណ៌ | ពណ៌ស, ពណ៌ត្នោត | 
| តម្លៃ pH | 8 | 
| ដង់ស៊ីតេ | 1,02 g/cm³ | 
| អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 36 Month | 
| លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត | តំបន់ផ្ទុកទឹកកកសេរី | 
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
| រូបរាង៖ | រាវខាប់ | 
| ពណ៌៖ | ពណ៌លឿងស្រាល | 
| ក្លិន៖ | លក្ខណៈ | 
| តម្លៃ pH នៅសីតុណ្ហភាព 20°C៖ | ∼ 8,0 | 
| កម្លាំងទំនាញនៅសីតុណ្ហភាព 20°C៖ | ∼ 1,02 g/ml | 
| អាយុកាលទុកចោល/ការរក្សាទុក៖ | 24 ខែ | 
| ចំណុះ | លេខ ទំនិញ | បរិមាណ សម្ពាធ | 
| 500ml | 0893 012 625 | 1/12 | 
| 1L | 0893 012 001 | 1/6 | 
| 5L | 0893 012 005 | 1 | 
| 200L | 0893 012 620 | 1 |