ថ្នាំប៉ូលា AP20
ថ្នាំប៉ូលាកាត់មធ្យម AP20
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ថ្នាំប៉ូលាមួយជំហានកាត់មធ្យមទៅស្រាល
- ស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើនៅលើផ្ទៃលាបថ្នាំពណ៌ថ្មី និងមួយទឹក
- ងាយស្រួលបំបាត់ស្នាមឆ្កូតមធ្យម/តូច និងផ្ទៃខូចផ្សេងទៀតរបស់ថ្នាំលាបដែលបានប្រើ
- ស័ក្ដិសមប្រើចំពោះរថយន្តប្រើបាន 1-2 ឆ្នាំ
- បង្កើតឱ្យមានជាធូលីកម្រិតទាប
- រូបមន្តប្រើទឹកជាមួយនឹងប្រភាគប្រេងឥន្ធនៈអេមុលស្យុង (ប្រេងនៅក្នុងអេមុលស្យុងទឹក)
- សម្រាប់ប្រភេទថ្នាំលាបការពារការឆ្កូត និងថ្នាំលាបធម្មតា
- ផ្សំឡើងពីអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីត
សម្គាល់
ព័ត៌មាននេះគ្រាន់តែជាការណែនាំដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ ទាមទារឱ្យមានការធ្វើតេស្តបឋម!
ការណែនាំ
- លាងសម្អាតរថយន្តមុនពេលប្រើប្រាស់
- ក្រឡុកដបឱ្យបានសព្វល្អ
- លាបថ្នាំប៉ូលាតិចតួចនៅលើបន្ទះសម្អាតដោយពង្រាយវានៅលើផ្ទៃ
- ដាក់ដែកខាត់ប្រើដៃសំប៉ែតនៃបន្ទះប៉ូលានៅលើផ្ទៃ រួចបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន
- ប្រើសម្ពាធជាក់លាក់នៅកម្រិត 1500–2000 rpm ប៉ូលានៅលើផ្ទៃរហូតដល់អស់ស្នាមកិន ឬស្នាមដុំៗនៃថ្នាំលាប
- លាបជាកំណាត់!
- សម្អាតសំណល់ពីការប៉ូលាដោយប្រើក្រណាត់មីក្រូហ្វាយប័រ
ទម្ងន់ចំណុះ | 1020 g |
មូលដ្ឋានគីមី | អាលីហា្វទិកអ៊ីដ្រូកាបូន |
ពណ៌ | ពណ៌លឿង |
តម្លៃ pH | 7.5 |
ដង់ស៊ីតេ | 1,02 g/cm³ |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 36 Month |
លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត | តំបន់ផ្ទុកទឹកកកសេរី |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | ទេ |
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
| រូបរាង៖ | រាវខាប់ |
| ពណ៌៖ | ពណ៌លឿង |
| ក្លិន៖ | លក្ខណៈ |
| តម្លៃ pH នៅសីតុណ្ហភាព 20°C៖ | ∼ 7,5 |
| កម្លាំងទំនាញនៅសីតុណ្ហភាព 20°C៖ | ∼ 1,02 g/ml |
| អាយុកាលទុកចោល/ការរក្សាទុក៖ | 24 ខែ |
| ចំណុះ | លេខ ទំនិញ | បរិមាណ សម្ពាធ |
| 500ml | 0893 010 500 | 1/12 |
| 1L | 0893 010 501 | 1/6 |
| 5L | 0893 010 505 | 1 |
| 200L | 0893 010 520 | 1 |