ថ្នាំលាបប៉ូលា AP30+
ថ្នាំប៉ូលា និងទឹកកាវកាត់ខ្សោយ AP30+
ថ្នាំប៉ូលារថយន្ត ពណ៌បៃតងខ្ចី 5LTR
លេខអត្ថបទ 089346805
EAN 4045989944354
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ថ្នាំប៉ូលា និងទឹកកាវមួយជំហានកាត់ខ្សោយ
- ថ្នាំប៉ូលា និងទឹកកាវមួយជំហានល្អឥតខ្ចោះ
- ធ្វើឱ្យសាច់ថ្នាំលាបម៉ដ្ឋល្អ
- នាំមកនូវភាពភ្លឺចែងចាំង និងភាពរលោងខ្ពស់ដល់ផ្ទៃ
- ចាប់យកភាគល្អិតនៅខាងក្នុង (ឥទ្ធិពលរបស់ថ្នាំលាបបំពេញ)
- រូបមន្តប្រើទឹកជាមួយនឹងប្រភាគប្រេងឥន្ធនៈអេមុលស្យុង (ប្រេងនៅក្នុងអេមុលស្យុងទឹក)
សម្គាល់
ព័ត៌មាននេះគ្រាន់តែជាការណែនាំដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ ទាមទារឱ្យមានការធ្វើតេស្តបឋម!
null
- សម្រាប់ថ្នាំបាញ់ពណ៌ដែលចាស់ និងរបកតិចតួច
ការណែនាំ
- លាងសម្អាតរថយន្តមុនពេលប្រើប្រាស់
- ក្រឡុកដបឱ្យបានសព្វល្អ
ដោយដៃផ្ទាល់៖
- លាបលើផ្ទៃលាបឱ្យស្មើៗគ្នាដោយប្រើបន្ទះទន់។
- លាបជាចលនារាងជារង្វង់។
- ទុកឱ្យវាបញ្ចេញប្រសិទ្ធភាព រួចទុកឱ្យស្ងួតក្នុងរយៈពេលខ្លី។
- យកចេញសំណល់ពីការប៉ូលាដែលប្រើក្រណាត់មីក្រូហ្វាយប័រ។
ដោយម៉ាស៊ីន៖
- លាបថ្នាំប៉ូលាតិចតួចនៅលើបន្ទះសម្អាតដោយពង្រាយវានៅលើផ្ទៃ
- ដាក់ដែកខាត់ប្រើដៃសំប៉ែតនៃបន្ទះប៉ូលានៅលើផ្ទៃ រួចបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន
- ប្រើសម្ពាធជាក់លាក់នៅកម្រិត 1500–2000 rpm ប៉ូលានៅលើផ្ទៃរហូតដល់អស់ស្នាមកិន ឬស្នាមដុំៗនៃថ្នាំលាប
- លាបជាកំណាត់!
- សម្អាតសំណល់ពីការប៉ូលាដោយប្រើក្រណាត់មីក្រូហ្វាយប័រ
ទម្ងន់ចំណុះ | 4850 g |
កុងតឺន័រ | កំប៉ុង |
មូលដ្ឋានគីមី | ទឹក អ៊ីដ្រូកាបូន |
ក្លិន/ក្រហូប | ម្សៅវ៉ាន់នី |
ពណ៌ | ពណ៌បៃតងស្រាល |
តម្លៃ pH | 8 |
ដង់ស៊ីតេ | 0,97 g/cm³ |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 24 Month |
លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត | at 5°C to 25°C |
គ្មានជាតិ AOX | បាទ/ចាស |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | ទេ |
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
| រូបរាង៖ | រាវខាប់ |
| ពណ៌៖ | ពណ៌បៃតងស្រអាប់ |
| ក្លិន៖ | ម្សៅវ៉ាន់នី |
| តម្លៃ pH នៅសីតុណ្ហភាព 20 °C៖ | ∼ 8,0 |
| កម្លាំងទំនាញនៅសីតុណ្ហភាព 20 °C៖ | ∼ 0,97 g/ml |
| អាយុកាលទុកចោល/ ការរក្សាទុក៖ | 24 ខែ |
| ចំណុះ | លេខ ទំនិញ | បរិមាណ សម្ពាធ |
| 500ml | 0893 468 | 1/12 |
| 1L | 0893 468 001 | 1/6 |
| 5L | 0893 468 05 | 1 |
| 200L | 0893 468 200 | 1 |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!