កាវថ្នាំលាប AP40
កាវថ្នាំលាប AP40
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការបិទភ្ជិតកន្លែងរលោងខ្លាំង និងការការពារប្រភេទថ្នាំលាបទាំងអស់។
- នាំមកនូវភាពភ្លឺចែងចាំង និងភាពរលោងខ្ពស់ដល់ផ្ទៃ
- បិទភ្ជិតដែលប្រើក្រមួន
- គ្មាន AOX មានជាតិស៊ីលីកូន
- រូបមន្តប្រើទឹកជាមួយនឹងប្រភាគប្រេងឥន្ធនៈអេមុលស្យុង (ប្រេងនៅក្នុងអេមុលស្យុងទឹក)
សម្គាល់
ព័ត៌មាននេះគ្រាន់តែជាការណែនាំដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ ទាមទារឱ្យមានការធ្វើតេស្តបឋម!
null
- សម្រាប់ផ្ទៃលាបដែលហាលខ្យល់ថ្មី និងស្រាល
ការណែនាំ
- លាងសម្អាតរថយន្តមុនពេលប្រើប្រាស់
- ក្រឡុកដបឱ្យបានសព្វល្អ
ដោយដៃផ្ទាល់៖
- លាបលើផ្ទៃលាបឱ្យស្មើៗគ្នាដោយប្រើបន្ទះទន់។ លាបជាចលនារាងជារង្វង់។
- ទុកឱ្យវាបញ្ចេញប្រសិទ្ធភាព រួចទុកឱ្យស្ងួតក្នុងរយៈពេលខ្លី។
- យកចេញសំណល់ពីការប៉ូលាដែលប្រើក្រណាត់មីក្រូហ្វាយប័រ។
ដោយម៉ាស៊ីន៖
- លាបថ្នាំប៉ូលាតិចតួចនៅលើបន្ទះសម្អាតដោយពង្រាយវានៅលើផ្ទៃ
- ដាក់ដែកខាត់ប្រើដៃសំប៉ែតនៃបន្ទះប៉ូលានៅលើផ្ទៃ រួចបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន
- ប្រើសម្ពាធជាក់លាក់នៅកម្រិត 1500–2000 rpm ប៉ូលានៅលើផ្ទៃរហូតដល់អស់ស្នាមកិន ឬស្នាមដុំៗនៃថ្នាំលាប
- លាបជាកំណាត់!
- សម្អាតសំណល់ពីការប៉ូលាដោយប្រើក្រណាត់មីក្រូហ្វាយប័រ
ទម្ងន់ចំណុះ | 970 g |
មូលដ្ឋានគីមី | អាលីហា្វទិកអ៊ីដ្រូកាបូន |
ក្លិន/ក្រហូប | ម្សៅវ៉ាន់នី |
ពណ៌ | Rosy |
តម្លៃ pH | 8 |
កករ | 6000 mPas |
ដង់ស៊ីតេ | 0,95 g/cm³ |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 24 Month |
លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត | at 5°C to 35°C |
គ្មានជាតិ AOX | បាទ/ចាស |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | ទេ |
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
| រូបរាង៖ | រាវខាប់ |
| ពណ៌៖ | កូលាប |
| ក្លិន៖ | ម្សៅវ៉ាន់នី |
| តម្លៃ pH នៅសីតុណ្ហភាព 20 °C៖ | ∼ 8,0 |
| ទំនាញជាក់លាក់នៅសីតុណ្ហភាព 20 °C៖ | ∼ 0,95 g/ml |
| អាយុកាលទុលចោល/ ការរក្សាទុក៖ | 24 ខែ |
| ចំណុះ | លេខ ទំនិញ | បរិមាណ សម្ពាធ |
| 500ml | 0893 467 | 1/12 |
| 1L | 0893 467 001 | 1/6 |
| 5L | 0893 467 05 | 1 |
| 200L | 0893 467 200 | 1 |