ម៉ាឡេតបុកតង់សង់ប្រើថ្ម ASS 18-1/2 អ៊ីញ HT
ម៉ាឡេតបុកតង់សង់ប្រើថ្ម ASS 18-1/2 in HT
លេខអត្ថបទ 07007255
EAN 4058794754599
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា 610 Nm
ភាពសមស្របមានកំណត់សម្រាប់ការជំនួសប្តូរសម្បកកង់ មិនមានការភ្ជាប់វីសជាស៊េរី
ការការពារលើសទម្ងន់
កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការខូចខាតដល់ម៉ាស៊ីន ឬថ្មដោយសារលើសទម្ងន់
សមត្ថភាពបំពេញមុខងារអតិបរមាដោយមានប្រព័ន្ធស្អំល្អបំផុត
ម៉ូទ័របួនដងដែលមានប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពលល្អប្រសើរជាមួយនឹងម៉ូទ័រប៉ូលពីរធម្មតា
ទម្ងន់ស្រាល ថ្មដែលមានសមត្ថភាពបំពេញមុខងារខ្ពស់ ដែលមិនខ្សោយថ្ម
បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីយ៉ុងលីចូម
ការគ្រប់គ្រងទំហំថាមពលថ្មឥតឈប់
អេក្រង់បង្ហាញស្ថានភាពសាកនៅលើថ្ម
ទួណាវីសសង្កត់មិនមែនជាទួណាវីសកម្លាំងបង្វិលនោះទេ ត្រូវពិនិត្យមើលតំណភ្ជាប់ដែលតម្រូវឱ្យប្រើកម្លាំងបង្វិលជាក់លាក់តាមមធ្យោបាយឧបករណ៍ប្រព័ន្ធវាស់កម្លាំងបង្វិល បន្ទាប់ពីការរឹតបន្តឹងដោយប្រើទួណាវីសសង្កត់ហើយ។
វីសឈើ/បន្ទះសៀគ្វី ការរឹតបន្តឹងក្បាលឡោស៊ី វីសស៊ីឡាំង ប្រព័ន្ធតាកេ ។ល។
Min./max. idle speed | 0-1900 U/min(rpm) |
អត្រាប៉ះពាល់អប្បបរមា/អតិបរមា | 0-2200 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វីស | 610 Nm |
សក្តិសមសម្រាប់វីស | M20 |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | ជ្រុងខាងក្រៅ 1/2-អ៊ីញ |
ប្រវែង | 226 mm |
ទទឺង | 80 mm |
កម្ពស់ | 260 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 3,1 kg |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 5 Ah |
CHRG-AL60-12/18-AS-LI
BTRYPCK-(LI-AS)-18V/5,0AH
CASEINRT-HNDTL-(ASS 18-1/2IN HT)
SYSCASE-8.4.2.-FOAMADAPT-ORSY200
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា