ដុំដែកក្រូម៉ ក្បាលសំប៉ែត AW
ដុំដែកក្រូម៉ ក្បាលសំប៉ែត AW
វីស DBIT-PANHD-AW10-(A3K)-3,5X19
លេខអត្ថបទ 020635 19
EAN 4038898084655
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Steel case-hardened, galvanized blue passivert, with drill tip. For fastening steel profiles on steel substructures ≤ 3 mm
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលខ្ទះ |
ប្រភេទទួណឺវិស | AW |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | ខ្សែវឺស |
រូបរាងនៃចុង | ចុងផ្លែស្វាន |
ក្នុងដី | ដែក, អាលុយមីញ៉ូម |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 3,5 mm |
ប្រវែង (l1) | 19 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 6,9 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 2,75 mm |
ប្រវែងចុងដែកស្វាន (lp) | 3,7 mm |
ប្រវែងខ្សែវីសជាមួយចុងស្វាន | 15,5 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | AW10 |
កម្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រោមអតិបរមាដែលបានណែនាំ | 1,5 mm |
កម្រាស់សម្ភារៈអតិបរមាដែលត្រូវស្វានលើ (លោហៈ) | 2,5 mm |
កម្រាស់កែវអប្បបរមា/អតិបរមា | 1.5-12.5 mm |
ល្បឿងតម្លើងដែលបានណែនាំអប្បបរមា (idling) | 1700-2500 U/min(rpm) |