ដែកថែបស្រោប AZ DIN 6798
ដែកថែបស្រោប AZ DIN 6798
ខ្ចៅ DIN6798-A-(A2K)-D5,3
លេខអត្ថបទ 04295
EAN 4011231998765
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M5 |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 5,3 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 10 mm |
កម្ពស់ (h1) | 1,8 mm |
កម្រាស់ (s1) | 0,6 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ទម្រង់ | A |
ការរចនា | ធ្មេញរណារខាងក្រៅ |
DIN | 6798 |