សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

សីលីកូនណឺត ខាងក្រៅ Advanced

សីលីកូនណឺត ខាងក្រៅ Advanced
កាវស៊ីលីកូន WHITE-300ML

លេខអត្ថបទ 089253883

EAN 4045989753925

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
សីលីកូនណឺត ខាងក្រៅ Advanced

លេខអត្ថបទ 089253883

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Permanently elastic. Resistant to ageing, weathering and UV- radiation.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំណុះ

300 ml

មូលដ្ឋាន​គីមី

ប៉ូលីឌីម៉េទីលស៊ីឡូសែន

លក្ខណសម្បត្តិ​ថ្នាំ​សម្លាប់​ផ្សិត

គ្មាន

ពណ៌

ពណ៌ស

រយៈពេលស្បែកលូតលាស់​អប្បបរមា

15 min

រេស៊ីស្តង់អ៊ុលត្រាវីយូឡែត

ល្អឧត្តម

ចលនាស្រូបយកបន្ត ​

20 %

ដង់ស៊ីតេ

0,99 g/cm³

ក្លិន/ក្រហូប

អុកស៊ីម

Full curing speed/conditions

2 mm/d / 23°C និងសំណើមប្រហែល 50% សម្រាប់ការដាក់សំណើម

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

12 Month

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

5 to 40 °C

រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-40 to 100 °C

ភាពឆបគ្នានៃថ្នាំកូត

គ្មាន

អាចលាបថ្នាំកូតជាថ្មី/អាចលាបថ្នាំលើ

លេខ

ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D

22

ការបន្លាយបំបែកអប្បបរមា

150 %

ការបន្លាយបំបែក/លក្ខខណ្ឌ

ត្រូវគ្នា​ជាមួយ DIN 53571

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស