ដង្កាប់មុខកោង ប្រភេទ B
ដងដែលមានចន្លោះមូលរាងអក្សរ B DIN 5254
ដង្កាប់ហ្រ្វែរ10-25MM, L130MM
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ស្ដង់ដា៖ DIN 5254
ដងកាន់៖ ប្លាស្ទិចដែលបានលាបថ្នាំ
ធានាបានថាចាប់ជាប់ល្អ បង្ការពីការរបូតធ្លាក់
ចុងឆ្ងាយពីដែកថែបដែលមានរ៉ឺស័រសង្កត់
ស្ថិរភាពកាន់តែប្រសើរ សូម្បីតែចាប់នៅរង្វង់
ចុងដែលបានបញ្ចូល
ផ្តល់នូវកម្លាំងជាអតិបរមា ពេលមូលបន្ធូរកង ដែលចាប់ជាប់ និងឱ្យកងចាប់ចូលដោយមានការខូចរូបរាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។
តំណចាប់វីស និងចាប់ភ្ជាប់
ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងចលនាកាន់តែប្រសើរ។
មុខចាប់ទីតាំងធំ
ចាប់កងដោយមិនមានការរមួល
ក្បាលដង្កាប់
ការរចនារាងទ្រវែងសម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់ដល់ដុំគ្រឿងបានល្អបំផុត រួមទាំងកន្លែងដែលពិបាកឈោងដល់។
រ៉ឺស័រខាងក្នុង
- តំណចាប់វីសខាងក្នុងសម្រាប់ការការពារ
- មិនរំខានដល់ការងារ
- មិនអាចឱ្យប្រឡាក់ ឬបាត់
ដង្កាប់ដែលមានចន្លោះមូលសម្រាប់រង្វង់ខាងក្រៅ (ដង)។
![]() | |
ប្រវែង (L1) | 130 mm |
កម្លាំងតឹងណែនអប្បបរមា/អតិបរមា | 10-25 mm |
ប្រវែងអង្គំ (L2) | 27 mm |
ប្រវែងទំពក់ 2 (L3) | 12 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
អង្កត់ផ្ចិតពន្លួញ (D1) | 1,25 mm |
ទម្រង់ | B |