សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ទូមានថត BASIC 700 B

ទូមានថត BASIC B 700
ទូដាក់សោរ​ 7DW

លេខអត្ថបទ 0957504030

EAN 4046777406856

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ទូមានថត BASIC 700 B

លេខអត្ថបទ 0957504030

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ទូមានថតរឹងមាំ និងធំទូលាយសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈ។
  • សំណង់ធ្វើពីដែកសន្លឹកដ៏រឹងមាំដែលបានផ្សារយ៉ាងជាប់ល្អ។

  • ផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមនៃគម្របសំបកបិទជិត

  • ផ្ទៃត្រូវបានការពារដោយបន្ទះគម្រប 8-mm ដោយស្រោបប្លាស្ទិច

  • ប្រព័ន្ធចាក់សោរួមធានាសុវត្ថិភាពពីការលួច

  • ដៃកាន់ធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមដែលមានបន្ទះស្លាក និងគម្របថ្លា

  • ថតដែលបានពង្រីកបន្ថែមជាង 80% ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅលើបាដាងរ៉ូឡូ

  • សោរថតសុវត្ថិភាពដែលមានបង្ការពីការដួល

  • ចំណុះផ្ទុករបស់ថត៖ 100 kg ជាមួយនឹងបន្ទុកចែកចាយស្មើៗគ្នា

  • ជួរដេកនៃរន្ធដោតដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍/ថាសខណ្ឌចែក
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្រៅ)

1022 x 703 x 1036 mm

ចំនួន​ថត

7 Stck(pcs)

ការឌីហ្សាញថត

2 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 70 mm/កម្ពស់ខាងមុខ 90 mm, 3 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 100 mm/កំពស់ខាងមុខ 120 mm, 1 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 100 mm/កម្ពស់ខាងមុខ 180 mm, 1 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 100 mm/កម្ពស់ខាងមុខ 240 mm

ទទឹង x ជម្រៅ (វិមាត្រខាងក្នុងនៃថត) (B x T)

886 x 586 mm

សមត្ថភាពផ្ទុកនៃថត

100 kg

ពណ៌ទូ

ប្រផេះ​ស្រាល RAL 7035

Colour of drawer

RAL 5010 ពណ៌ខៀវដូចផ្កា Gentian

សម្ភារៈ

ដែកថែបសន្លឹក

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលស្រោបម្សៅ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស