រទេះជាងប្រព័ន្ធ BASIC 8.4
រទេះជាង Basic 8.4
ទូដាក់សោ
លេខអត្ថបទ 0962641034
EAN 4062856368570
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
បំពាក់ដោយដៃរុញចំហៀងរឹងមាំ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ចលនារបស់រទេះ
ការប្រើប្រាស់បានជាមួយឧបករណ៍ជាច្រើន
រទេះជាងអាចប្រែប្រួលទៅតាមតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់តាមគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗ
ថតដែលមានស្លាយបន្ថែម រចនាចាក់សោពីរដំណាក់កាល
- ប្រព័ន្ធចាក់សោកណ្តាលដែលមានសោស៊ីឡាំង
- ការដោះសោដោយដៃម្ខាង និងសោរថត ការពារមិនឱ្យថតរបើកដោយចៃដន្យ
| វិមាត្រក្រឡាប្រព័ន្ធសម្រាប់ថត | ||
| ទំនិញលេខ | ថត | វិមាត្រក្រឡា |
| 0962 641 060 to 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 641 070 to 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 641 080 to 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
![]() | |
ពណ៌ | RAL 2008 ពណ៌ទឹក្រូចលាយក្រហមភ្លឺ |
ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្រៅ) | 665 x 393 x 964 mm |
ការឌីហ្សាញថត | ថត 3, W 466 x D 336 x H 69 mm, បន្ទប់ទូដាក់កែវចាន 1 ដែលមានទ្វារភ្ជាប់នឹងត្រចៀកទ្វារ W 490 x D 350 x H 440 mm |
ចំនួនរមូ | 4 Stck(pcs) |
ការឌីហ្សាញនៃរូឡូ | កង់វិលមានហ្វ្រាំង 1 (D: 100 ម.ម.), កង់បង្វិលដែលគ្មានហ្វ្រាំង 1 (D: 100 ម.ម.), កង់សម្រាប់ភ្ជាប់ជើងតុ 2 គ្រាប់ដោយគ្មានហ្រ្វាំង (D: 100 mm) |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលស្រោបម្សៅ |
ចំនួនថត | 3 Stck(pcs) |
សម្ភារៈ | ដែកថែបសន្លឹក |
ប្រភេទនៃការដកថយ | ការពង្រីកពេញលេញ, រ៉ូឡឺម៉ង់ |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 250 kg |
សមត្ថភាពផ្ទុកនៃថត | 25 kg |