ថាសកាត់ពេជ្រ BASIC សំណង់ បន្តជាប់គ្នា
ថាសកាត់ពេជ្រ BASIC សំណង់ បន្តជាប់គ្នា
លេខអត្ថបទ 5527265230
EAN 4058794210972
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Very good standard disc for use on construction sites with different materials
ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
ល្បឿនកាត់ (point system) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
គុណភាពនៃការកាត់ (point system) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 230 mm |
រន្ធស្វាន | 22,23 mm |
កម្ពស់ផ្នែក 2 | 10 mm |
កម្រាស់ផ្នែក | 2,5 mm |
ការតភ្ជាប់ផ្នែក | ដុតរំលាយចូលគ្នា |
ល្បឿនបង្វិលអតិបរមា | 6600 U/min(rpm) |
ល្បឿនភ្លៅអតិបរមារ | 80 m/s |