ក្រណាត់ម៉ាយក្រូហ្វាយប័រ BASIC
ក្រណាត់មីក្រូសកម្មមូលដ្ឋាន
ក្រណាត់ជូតសំអាត GREEN-40X40CM
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ថាមពលសម្អាតដ៏ប្រសើរ
- ពេលស្ងួត
ទាញធូលីតាមរយៈឥទ្ធិពលស្តាទិក
- ពេលសើម
ការកម្ចាត់ចោលនូវសារធាតុកខ្វក់ និងខាញ់
សម្អាតដោយមិនប្រើថ្នាំសម្អាត
- ការសន្សំសំចៃតម្លៃ
- ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទាប
គ្មានផ្នត់
មិនបន្សល់ទុកស្នាមឆ្កូត
អាចបោកបានក្នុងម៉ាស៊ីនដល់ទៅ 60°C
- កុំបោកដោយប្រើថ្នាំបន្ទន់ក្រណាត់
- សម្ងួតដោយខ្យល់បន្ទាប់ពីប្រើហើយ
លាងសម្អាតបានរហូតទៅដល់ 60°C (មិនប្រើសារធាតុបន្ទន់សាច់ក្រណាត់)
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់គឺជាការណែនាំ ដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងបទពិសោធន៍របស់យើង ចូរអនុវត្តការធ្វើតេស្តផ្ទាល់របស់អ្នក មុនពេលការប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ ដោយសារតែកម្មវិធីមានចំនួនច្រើន និងលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងដំណើរការ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលកម្មវិធីជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ដរាបណាសេវាកម្មអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។
ល្អបំផុតសម្រាប់គ្រឿងតុបតែងរថយន្ដ និងតំហែទាំយានយន្ដ និងសម្រាប់ការងារប៉ូលាផងដែរ។ នៅពេលដែលស្ងួត ក្រណាត់ស្រូបធូលី និងសំណល់ល្អិតៗដូចមេដែក ដោយសារចរន្តស្តាទិករបស់វា។ ធ្វើការផ្សើម មុនពេលប្រើ ក្រណាត់អាចកម្ចាត់ធូលីគ្រើម និងមានជាតិប្រេងខ្លាញ់។
សម្ភារៈ | ប៉ូលីអេស្ទ័រ 80%, ប៉ូលីអាមីដ 20% |
បណ្ដោយ x ទទឹង | 40 x 40 cm |
ពណ៌ | ពណ៌បៃតង |
ប្រវែង | 40 cm |
ទទឺង | 40 cm |
កម្រាស់សម្ភារៈ | 2,5 mm |
ទម្ងន់ថ្នាំលាបក្នុងមួយ m² | 300 g |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 49,300 g |
Total absorption time | 30 s |
ការស្រូបរយៈពេល 10 វិនាទី | 702,5 % |
ការស្រូបអតិបរមា | 704,3 % |