តុការងារជាង BASIC WUS 2
តុការងារជាង BASIC WUS 2
តុដាក់សោរ
លេខអត្ថបទ 0957506370
EAN 4046777799200
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- សំណង់ធ្វើពីដែកសន្លឹករឹងមាំដែលបានផ្សារយ៉ាងជាប់ល្អ។
- ផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមនៃគម្របសំបកបិទជិត
- ប្រព័ន្ធចាក់សោរួមធានាសុវត្ថិភាពពីការលួច
- ដៃកាន់ធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមដែលមានបន្ទះស្លាក និងគម្របថ្លា
- ថតដែលបានពង្រីកបន្ថែមជាង 80% ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅលើបាដាងរ៉ូឡូ
- សោរថតសុវត្ថិភាពដែលមានបង្ការពីការដួល
- វិមាត្រថតខាងក្នុង (W x D)៖ 435 x 512 mm
- ចំណុះផ្ទុករបស់ថត៖ 100 kg ជាមួយនឹងបន្ទុកចែកចាយស្មើៗគ្នា
- ជួរដេកនៃរន្ធដោតដើម្បីបញ្ចូលឧបករណ៍/ថាសខណ្ឌចែក
តុការងារជាង BASIC WUS/WUSK និង BASIC តុធ្វើការ WT ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយបានដំឡើងស្រាប់។ ជម្រើសតាមការចង់បានត្រូវធ្វើការដំឡើងដោយអតិថិជនផ្ទាល់ខ្លួន។
ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្រៅ) | 2000 x 750 x 840 mm |
ទទឹង x ជម្រៅ | 2000 x 750 mm |
គម្ពស់ការងារ | 840 mm |
ចំនួនថត | 7 Stck(pcs) |
ការឌីហ្សាញថត | 3 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 70 mm/កំពស់ខាងមុខ 90 mm, ថតតុ 1, កម្ពស់ប្រអប់ 100 ម.ម./កម្ពស់ខាងមុខ 120 ម.ម., 1 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 100 mm/កម្ពស់ខាងមុខ 150 mm, 2 ថត, កម្ពស់ប្រអប់ 100 mm/កំពស់ខាងមុខ 180 mm, ទ្វា 1, H 540 mm |
សមត្ថភាពផ្ទុកនៃថត | 100 kg |
ពណ៌នៃស៊ុម | ប្រផេះស្រាល RAL 7035 |
Colour of drawer | RAL 5010 ពណ៌ខៀវដូចផ្កា Gentian |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលស្រោបម្សៅ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបសន្លឹក |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 500 kg |
វត្ថុធាតុរបស់ផ្ទៃលើតុ | បន្ទះឈើប៊ីច៍ |
Tabletop thickness | 40 mm |
ផ្ទៃនៃតុវែងៗ | ទឹកថ្នាំរលោង |
WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM
DRWRCAB-BASIC-US2-RAL5010/RAL7035
DRWRCAB-BASIC-US5-RAL5010/RAL7035
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា