ដ្រាយវឺស្វានកម្លាំងគ្មានខ្សែ BHD 18BL
ម៉ាស៊ីនស្វានកម្លាំងប្រើថ្ម BHD 18BL
ឧបករណ៏ស្វានប្រើថ្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ម៉ូទ័រមិនប្រើជក់ ការជួសជុលទាប មានប្រសិទ្ធភាព
ពេលវេលាដំណើរការយូរជាងក្នុងការសាកថ្មមួយលើកៗ និងរយៈប្រើប្រាស់របស់ម៉ូទ័រយូរជាង។
ការលៃតម្រូវជាក់លាក់អាចឱ្យប្រើមួលឡោស៊ីបានជាច្រើន។
អាំប្រ៉ាយ៉ាជាក់លាក់ដោយមានការកំណត់ចំនួន 16 និងទីតាំងសម្រាប់ស្វាន
ការបញ្ជាដ៏ចំណាន
ល្បឿនស្វានអថេរសម្រាប់ល្បឿនលឿន (0-2,000rpm) និងកម្លាំងបង្វិលខ្ពស់ (0-550rpm)
វាបំភ្លឺនៅពេលធ្វើការក្នុងទីងងឹត។
អំពូល LED ដែលភ្ជាប់មកជាមួយស្រាប់
រយៈប្រើប្រាស់អតិបរមា និងសឹករេចរិលទាប។
ឧបករណ៍ដោះផ្លែស្វានលោហៈ 13mm
ការចាប់កាន់ល្អប្រសើរ និងភាពងាយស្រួលយ៉ាងអស្ចារ្យ។
ការរចនាងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងដងកាន់ទន់
កម្លាំងល្អបំផុតចំពោះសមាមាត្រទម្ងន់
ជួយដល់ប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងក្នុងការងារស្វានក្នុងកម្រិតការងារធ្ងន់
ឃ្នៀបខ្សែពានវែងជាងមុន
សម្រាប់ការទប់កាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។
វ៉ុលតូចបំផុត | 18 V/DC |
ល្បឿនទំនេរហ្គែរអប្បបរមា/អតិបរមាទី 1/ ទី 2 | 0-550 / 0-2000 U/min(rpm) |
អត្រាប៉ះពាល់អតិបរមា | 29760 U/min(rpm) |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1.5-13 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 1,9 kg |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 0 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 4 Ah |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងឈើទន់ | 36 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm |
ប្រវែង | 195 mm |
កម្ពស់ | 248 mm |