ម៉ាឡេតបុកប្រើថ្ម BIW 18BL
ម៉ាឡេតបុកប្រើថ្ម BIW 18BL
សោរខ្យល់ប្រើថ្ម 18V
លេខអត្ថបទ 5717510010
EAN 4056807570402
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ម៉ាឡេតបុកប្រើថ្មដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាមួយនឹងកម្លាំងបង្វិលខ្ពស់។ សមស្របសម្រាប់ទូរណឺវីសដែលមានអង្កត់ផ្ចិតអតិបរមារហូតដល់ M22
ម៉ូទ័រមិនប្រើជក់ ការថែទាំទាប មានប្រសិទ្ធភាព
ពេលវេលាដំណើរការយូរជាងក្នុងការសាកថ្មមួយលើកៗ និងអាយុកាលប្រើរបស់ម៉ូទ័រយូរជាង
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា 1,000Nm
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រឹតបន្តឹងក្នុងកម្រិតការងារធ្ងន់
1/2 អ៊ីញ (ដ្រាយមុខជ្រុង 13mm ដែលមានកងប្រដាប់ទប់)
សម្រាប់ការផ្តល់កម្លាំងបង្វិលឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងការរក្សាទប់រន្ធដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
Built-in LED light
វាបំភ្លឺនៅពេលធ្វើការក្នុងទីងងឹត
ការរចនាដងកាន់ដែលងាយទុកដាក់
មានរូបរាងងាយទុកដាក់ និងដងកាន់ស្តើង សម្រាប់ការចាប់កាន់ស្រាលៗដែលជាប់ និងរឹងល្អ
| សក្តិសមសម្រាប់វីស | M12 - M22 | 
| ប្រវែង | 193 mm | 
| ទទឺង | 107 mm | 
| កម្ពស់ | 205 mm | 
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 3,1 kg | 
| ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 0 Stck(pcs) | 
| អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 5 Ah |