សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ស៊ីលីកូនអាសេតាត ប្រឆាំងនឹងការដុះផ្សិត

ស៊ីលីកូនអាសេតាតសម្រាប់បន្ទប់សើម Advanced
កាវស៊ីលីកូន BLACK-0 GRADE-280ML

លេខអត្ថបទ 089231882

EAN 4045989754014

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ស៊ីលីកូនអាសេតាត ប្រឆាំងនឹងការដុះផ្សិត

លេខអត្ថបទ 089231882

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

តំណភ្ជាប់ និងបន្ថែមនៅតំបន់ការ៉ូ បន្ទប់ទឹក និងបង្គន់។
  • ស្អិតជាប់បានល្អដោយមិនប្រើកាវទ្រនាប់ ឧទាហរណ៍ នៅលើការ៉ូ ការ៉ូសេរ៉ាមិចរលោង កញ្ចក់ប៉ូលីកាបូណាត។ល។

  • ធន់នឹងភាពចាស់តាមអាយុកាល ការរបក និងកាំរស្មី UV

  • កម្ចាត់ការដុះផ្សិត

  • ធន់នឹងទឹកថ្នាំលាងសម្អាត និងទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគប្រើក្នុងផ្ទះ

  • គ្មានផ្ទៃស្អិត។ ធ្វើឱ្យរលោងល្អខ្លាំង។
សម្គាល់
  • ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពពី –40°C ដល់ + 100°C។

  • សីតុណ្ហភាពដំណើរការ +5°C ដល់ +40°C។

  • ស្ងួតក្នុងរយៈពេលប្រហែល 25 នាទី

  • បិទជាប់ទាំងស្រុងនៅកម្រាស់ 2 mm/24 ម៉ (23°C)។

  • ការស្រូបទាញចលនា 20% រយៈពេលវែងបំផុត។
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null
  • ចុងដងភ្ជាប់ត្រូវតែស្អាត ស្ងួត និងមានលំនឹង។ សូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិមាត្ររបស់ដងភ្ជាប់ មើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។ បំបាត់ផ្ទៃមានរន្ធ (ឧ. បេតុង) ដោយប្រើកាវទ្រនាប់ លេខ ទំនិញ 0892 170។ ធ្វើឱ្យរលោងមុនពេលវាស្ងួតដោយប្រើកាវលាបឱ្យរលោង លេខ ទំនិញ 0893 3/ 0893 003

  • សម្រាប់ដងភ្ជាប់ត និងពង្រីកនៅក្នុងតំបន់បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ បង្គន់ និងអាងហែលទឹក។ ទម្រង់ថ្លាខ្លាំង

  • សម្រាប់បិទកញ្ចក់ បង្អួចមើល ប្រអប់តាំងបង្ហាញ និងការដំឡើង​គ្រឿងសង្ហារិម។ ការបិទកាវនៅផ្ទៃតូចជាការរៀបចំបែបសិល្បៈ ឧ. កញ្ចក់តែងលម្អ ឥដ្ឋកញ្ចក់ ឬការបិទកាវរបារបង្អួច

ចំណុះ

280 ml

ពណ៌

ពណ៌ខ្មៅ

ចលនាស្រូបយកបន្ត ​

20 %

ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D

18

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

5 to 40 °C

រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-40 to 100 °C

Full curing speed/conditions

2 mm/d / 23°C និងសំណើមប្រហែល 50%

រយៈពេលស្បែកលូតលាស់​អប្បបរមា

25 min

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេល​វិវឌ្ឍ​ស្បែក​

នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50%

ការបន្លាយបំបែកអប្បបរមា

100 %

លក្ខណសម្បត្តិ​ថ្នាំ​សម្លាប់​ផ្សិត

បាទ / ចា៎ស

ប្រភេទសម្ភារៈសាងសង់/លក្ខខណ្ឌ

B2

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

12 Month

ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ

0.98 g/cm³ / នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម

ដង់ស៊ីតេ

0,98 g/cm³

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស