ហ្គែនអុជរួញដែលមានកម្រាស់ស្ដើង
ហ្គែនអុជរួញ
ទុយោរិបតំណខ្សែភ្លើង BLACK-(12,7-6,4MM)
លេខអត្ថបទ 07718127
EAN 4011231771856
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ដោយគ្មានកាវនៅខាងក្នុង
នៅលើស្នូលក្រដាសកាតុងសម្រាប់ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនបញ្ចេញចំនួន 10 របស់ ORSY®
UL 224 (លើកលែងតែហ្គែនថ្លាផ្សេងទៀត)
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
អង្កត់ផ្ចិត | 12,7 mm |
អង្កត់ផ្ចិត (រួញ) | 6,4 mm |
កម្រាស់បំពង់ស្រោមជញ្ជាំងនៅពេលរួញ | 0,56 mm |
កម្លាំងដែលមិនឆ្លងភ្លើង | 20 kV/mm |
សីតុណ្ហភាពនៃការរក្សាទុក អប្បបរមា/អតិបរមា | 90 to 200 °C |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -55 to 125 °C |
សម្ភារៈ | ប៉ូលីអូឡេហ្វីន |
អណ្ដាតភ្លើងដែលឆេះយឺតៗ | បាទ / ចា៎ស |
ប្រវែង | 5 m |