សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ហ្គែនអុជរួញដែលមានកម្រាស់ស្ដើង

ហ្គែនអុជរួញ
ទុយោរិបតំណខ្សែភ្លើង BLACK-(3,2-1,6MM)

លេខអត្ថបទ 07718032

EAN 4011231771733

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ហ្គែនអុជរួញដែលមានកម្រាស់ស្ដើង

លេខអត្ថបទ 07718032

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 10 ម

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ដោយគ្មានកាវនៅខាងក្នុង

នៅលើស្នូលក្រដាសកាតុងសម្រាប់ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនបញ្ចេញចំនួន 10 របស់ ORSY®


UL 224 (លើកលែងតែហ្គែនថ្លាផ្សេងទៀត)

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ពណ៌

ពណ៌ខ្មៅ

អង្កត់ផ្ចិត

3,2 mm

អង្កត់ផ្ចិត (រួញ)

1,6 mm

កម្រាស់បំពង់ស្រោមជញ្ជាំងនៅពេលរួញ

0,43 mm

កម្លាំងដែលមិនឆ្លងភ្លើង

20 kV/mm

សីតុណ្ហភាព​នៃការរក្សាទុក ​អប្បបរមា/អតិបរមា

90 to 200 °C

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-55 to 125 °C

សម្ភារៈ

ប៉ូលីអូឡេហ្វីន

អណ្ដាតភ្លើងដែលឆេះយឺតៗ

បាទ / ចា៎ស

ប្រវែង

10 m

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស