កម្រាលការពាររអិលផ្ទៃគគ្រាត
កម្រាលការពាររអិលផ្ទៃគ្រើម
កំរាលការពាររំអិល BLACK-5000X250X8MM
លេខអត្ថបទ 071392 915
EAN 4053479336947
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ផលិតផលដ៏ប្រសើរសម្រាប់ជំនួយបន្ថែមដល់ការចងបន្ទុកទំនិញ
ធានាមេគុណកកិតយ៉ាងហោចណាស់ 0.6 μ
តម្រូវការសម្រាប់សម្ភារៈចងអាចត្រូវបានគណនាយ៉ាងច្បាស់។
បានធ្វើតេស្តដោយវិទ្យាស្ថាន Fraunhofer យោងទៅតាម VDI 2700 Sheet 14 ជាមួយនឹងមេគុណនៃភាពរអិល µ > 0.6
បានធ្វើតេស្តដោយវិទ្យាស្ថាន Fraunhofer យោងទៅតាម VDI 2700 Sheet 14 ជាមួយនឹងមេគុណនៃភាពរអិល µ > 0.6
រក្សាលំនឹងបន្ទុក
សក្ដិសមសម្រាប់ | ផ្ទុកធ្ងន់, បន្ទុកធម្មតា |
ការកកិតអប្បបរមា | 0,6 µ |
កម្រាស់សម្ភារៈ | 8 mm |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -40 to 115 °C |
សម្ភារៈ | គុលិកាតូចកៅស៊ូដែលចងដោយគីមីជាមួយ PUR |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
ទទឺង | 250 mm |
ប្រវែង | 5000 mm |
ទម្ងន់ថ្នាំលាបក្នុងមួយ m² | 6,88 kg |
កម្រិតទម្ងន់ | 860 kg/m³ |
ការបន្លាយបំបែកជាអប្បបរមា | 60 % |
ប្រភេទសម្ភារៈសាងសង់/លក្ខខណ្ឌ | E / ដោយយោងតាម DIN EN 13501-1 |