សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ការជួសជុលទុយោជាមួយការជ្រាបចូលមធ្យម

ការជួសជុលទុយោជាមួយការជ្រាបចូលមធ្យម
ទុយោប្រេង ពណ៌ខ្មៅBLACK-D4,0X10,0

លេខអត្ថបទ 0895504030

EAN 4038898315902

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ការជួសជុលទុយោជាមួយការជ្រាបចូលមធ្យម

លេខអត្ថបទ 0895504030

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 15 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (ID)

4,0 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (AD)

10,0 mm

ពណ៌

ពណ៌ខ្មៅ

លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា

-35 °C

លក្ខខណ្ឌ​សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា

90 °C

ប្រវែង

15 m

សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា

10 bar

សម្ពាធតេស្ត

20 bar

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស