ការជួសជុលទុយោជាមួយការជ្រាបចូលមធ្យម
ការជួសជុលទុយោជាមួយការជ្រាបចូលមធ្យម
ទុយោប្រេង ពណ៌ខ្មៅBLACK-D8,0X14,0
លេខអត្ថបទ 0895508030
EAN 4038898316022
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (ID) | 8,0 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (AD) | 14,0 mm |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា | -35 °C |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 90 °C |
ប្រវែង | 10 m |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា | 10 bar |
សម្ពាធតេស្ត | 20 bar |