ឈុតកាបូបខ្សែពាក់ក្រវ៉ាត់, ថតកាបូបបីដាច់ដោយឡែក
កាបូបពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ដែលអាចបន្ថែមថតចំនួនបី
លេខអត្ថបទ 0715930212
EAN 4046777991253
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កាបូបខ្សែក្រវាត់ដែលមានថតផ្ទុកធំៗចំនួនប្រាំ និងខ្សែក្រវាត់រឹតដែលអាចលៃតម្រូវប្រវែងសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍និងសម្ភារៈដោយផ្ទាល់តាមខ្លួន។
- ហោប៉ៅខាងក្រៅស្បែកចំនួនពីរសម្រាប់ដាក់ទួណឺវីស កាំបិត និងតង្កាប់
- ប្រដាប់ដាក់ញញួរផ្លាស់ទីដោយសេរីធ្វើពីដែកអ៊ីណុក
- ប្រដាប់ដាក់ម៉ែត្រវាស់ដែកអ៊ីណុក
- កងពីរសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍បានទម្ងន់អតិបរមាដល់ 0.5 kg
- ខ្សែកៅស៊ូយឺតនៅខាងក្រៅសម្រាប់ដាក់ប៊ិក និងទួណឺវីសតូចៗ
- ផលិតពីក្រណាត់ Polyester ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ (កម្រាស់ 1680 Denier) និងជាយស្បែកដូចកាំម្ញីលើផ្ទៃខាងលើ
សម្គាល់
ឧបករណ៍ដែលបង្ហាញមិនភ្ជាប់មកជាមួយផលិតផលនោះទេ។
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 650 x 140 x 270 mm |
សម្ភារៈ | ប៉ូលីអេស្ទ័រ/ស្បែកសត្វ |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ, ពណ៌ប្រផេះ |
សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមា | 10 kg |
ការវាស់ចង្កេះអតិបរមា/អប្បបរមា | 800-1200 mm |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 853,000 g |
ប្រវែង | 650 mm |
ទទឺង | 140 mm |