សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ាឡេតក្បាលមូលសងខាង

ម៉ាឡេតក្បាលរង្វង់សងខាង ដែលតួខ្លួនរាងកោង
សោចិញ្ចៀនកោង -BLOCK-WS13X17

លេខអត្ថបទ 071523 19

EAN 4011231732550

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ាឡេតក្បាលមូលសងខាង

លេខអត្ថបទ 071523 19

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ម៉ាឡេតកោងមេទ្រិក
  • ចុង៖ ជ្រុងប្រាំមួយចំនួនពីរ

  • ស្ដង់ដា៖ ISO 3318

  • វត្ថុធាតុដើម៖ ដែកថែបវ៉ាណាដ្យូមក្រូមេ

  • ផ្ទៃ៖ បានប៉ូលា ស្រោបដោយក្រូមេ

  • រូបសណ្ឋាន៖ រាងចំណិតព្រះខែ មុំបង្វិលបាន 30° ក្បាលកម្រាស់ស្តើង មាត់រន្ធកើនឡើងទាំងសងខាង
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្លុកគ្រឿងម៉ាស៊ីន បញ្ឆេះ និងបំពង់ហឺយ និងបំពង់ផ្សែង

ទទឹង​កាត់តាមបាត

13 x 17 ម.ម.

ប្រវែង (L)

185 mm

កម្រាស់​កង​ (a1)

9 mm

កម្រាស់​កង​លេខ 2 (a2)

8,5 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d1)

21,5 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង 2 (d2)

25 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ក្រូមេ

ប្រភេទ​ចុង

ក្បាលជ្រុងទាំងដប់ពីរ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស