ម៉ូទ័រស្វាន, BM 10-E Compact
ម៉ូទ័រស្វាន, BM 10-E Compact
ឧបករណ៏ស្វាន
លេខអត្ថបទ 07023272
EAN 4056807231853
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
| កម្លាំងវ៉ុលអប្បបរមា/អតិបរមា | 220 / 240 V/AC | 
| វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC | 
| ប្រេកង់អប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 60 Hz | 
| ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ | 
| ការបញ្ចូលភ្លើង | 600 W | 
| ថាមពលបញ្ចេញ | 360 W | 
| Min./max. idle speed | 0-2600 U/min(rpm) | 
| ល្បឿនបង្វិលអតិបរមាត្រង់បន្ទុកធម្មតា | 1676 U/min(rpm) | 
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | 20 Nm | 
| ដងកាន់ក្បាលស្វាន | 1/2 អ៊ីញ x 20 UNF | 
| ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1-10 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតកអង្គុំ | 43 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 10 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៃការស្វានអតិបរមានៅក្នុងអាលុយមីញ៉ូម | 10 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងឈើទន់ | 25 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 8 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតផ្លែតារ៉ូឈ្មោលអតិបរមា | M6 | 
| ទទឹងកាត់តាមជ្រុង | 25 mm | 
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 1,7 kg | 
| ប្រវែងខ្សែ | 4 m | 
 
						
					
				CASEINRT-HNDTL-(BM10-E COMPACT)
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា