ម៉ូទ័រស្វាន, BM 10-E Compact
ម៉ូទ័រស្វាន, BM 10-E Compact
ម៉ូទ័រស្វានប្រើភ្លើង(BM10-ECOMPACT)-CASE
លេខអត្ថបទ 07023271
EAN 4050641978295
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កម្លាំងវ៉ុលអប្បបរមា/អតិបរមា | 220 / 240 V/AC |
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
ប្រេកង់អប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 60 Hz |
ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
ការបញ្ចូលភ្លើង | 600 W |
ថាមពលបញ្ចេញ | 360 W |
Min./max. idle speed | 0-2600 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលអតិបរមាត្រង់បន្ទុកធម្មតា | 1676 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | 20 Nm |
ដងកាន់ក្បាលស្វាន | 1/2 អ៊ីញ x 20 UNF |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1-10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតកអង្គុំ | 43 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការស្វានអតិបរមានៅក្នុងអាលុយមីញ៉ូម | 10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងឈើទន់ | 25 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែតារ៉ូឈ្មោលអតិបរមា | M6 |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 1,7 kg |
ប្រវែងខ្សែ | 4 m |
CASEINRT-HNDTL-(BM10-E COMPACT)
CASE-EMPTY-MASTER90/15
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា