ម៉ូទ័រស្វាន BM 13-ក្លាសិក
ម៉ូទ័រស្វាន BM 13-ក្លាសិក
ឧបករណ៏ស្វាន 650W-13MM
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការរចនាងាយទុកដាក់
កម្លាំងល្អបំផុតចំពោះសមាមាត្រទម្ងន់
ផ្លែស្វានលោហកម្រាស់ 13mm រឹងមាំល្អ
ផ្តល់ជូនអាយុកាលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
រុញដើម្បីចាក់សោប៊ូតុងដំណើរការ
ឈុតងាយស្រួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបន្តជាប់គ្នា
ការគ្រប់គ្រងប៊ូតុងដំណើរការល្បឿនផ្សេងៗពីគ្នា
អនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ផ្គូផ្គងជាមួយនឹងក្បាលស្វាន និងសម្ភារមួយចំនួន
ការបង្វិលស្របតាមទិសនាឡិកា/ផ្ទុយពីទិសនាឡិកា
ដងកាន់ទន់ល្អ
ធានាបាននូវភាពងាយស្រួលខ្លាំងក្នុងពេលប្រតិបត្តិការការងារ
កម្លាំងវ៉ុលអប្បបរមា/អតិបរមា | 230 / 240 V/AC |
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
ការបញ្ចូលភ្លើង | 650 W |
ថាមពលបញ្ចេញ | 390 W |
ល្បឿនបង្វិលអតិបរមាត្រង់បន្ទុកធម្មតា | 0 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | 25 Nm |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1-13 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 10 mm |
ទទឹងកាត់តាមជ្រុង | 0 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 1,65 kg |
ប្រវែងខ្សែ | 2,5 m |