ម៉ូទ័រស្វានញញួរ/ញញួរចាំង, BMH 32-XE
ម៉ូទ័រស្វានញញួរ/ញញួរចាំង, BMH 32-XE
ឧបករណ៏ស្វាន
លេខអត្ថបទ 07025432
EAN 4056807135700
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
ប្រេកង់ | 50 Hz |
ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
ការបញ្ចូលភ្លើង | 900 W |
ថាមពលបញ្ចេញ | 550 W |
Min./max. idle speed | 0-760 U/min(rpm) |
អត្រាប៉ះពាល់អប្បបរមា/អតិបរមា | 0-3600 U/min(rpm) |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | SDS-plus |
ថាមពលប៉ះពាល់ | 4,2 J |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអប្បបរមា/អតិបរមានៅក្នុងបេតុង | 6-32 mm |
ចន្លោះនៃការខួងដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អប្បបរមា/អតិបរមាសម្រាប់ការអនុវត្តល្អបំផុត (នៅក្នុងបេតុង) | 12-24 mm |
សមត្ថភាពស្វានអតិបរមា (បរិមាណ) នៅក្នុងបេតុងក្នុងមួយនាទី | 75 cm³ |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៃផ្លែស្វានប្រហោងនៅក្នុងឥដ្ឋកំបោរស៊ីម៉ង់ | 90 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអតិបរមានៅក្នុងឈើ | 32 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 4,7 kg |
ប្រវែងខ្សែ | 4 m |
AUXILIARY HANDLE
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D12,0-L210-WL160MM
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D14,0-L210-WL160MM
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D16,0-L260-WL210MM
CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា