ម៉ូទ័រស្វានញញួរ/ញញួរចាំង, BMH 45-XE, រញ្ជួយតិច
ម៉ូទ័រស្វានញញួរ/ញញួរចាំង, BMH 45-XE, រញ្ជួយតិច
លេខអត្ថបទ 07025571
EAN 4053479221502
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
ប្រេកង់ | 50 Hz |
ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
ការបញ្ចូលភ្លើង | 1500 W |
ថាមពលបញ្ចេញ | 810 W |
Min./max. idle speed | 0-305 U/min(rpm) |
អត្រាប៉ះពាល់អប្បបរមា/អតិបរមា | 1380-2760 U/min(rpm) |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | SDS-max |
ថាមពលប៉ះពាល់ | 12,5 J |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអប្បបរមា/អតិបរមានៅក្នុងបេតុង | 12-45 mm |
ចន្លោះនៃការខួងដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អប្បបរមា/អតិបរមាសម្រាប់ការអនុវត្តល្អបំផុត (នៅក្នុងបេតុង) | 20-40 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៃផ្លែស្វានប្រហោងនៅក្នុងបេតុង | 80 mm |
សមត្ថភាពស្វានអតិបរមា (បរិមាណ) នៅក្នុងបេតុងក្នុងមួយនាទី | 221 cm³ |
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់កាត់បន្ថយថាមពលនៅក្នុងបេតុង | 250 kg/h |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៃផ្លែស្វានប្រហោងនៅក្នុងឥដ្ឋកំបោរស៊ីម៉ង់ | 125 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 8,9 kg |
ប្រវែងខ្សែ | 4 m |
SP-AUXILIARY HANDLE
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
SP-CASE
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា