សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ស្គុតរុំ BOPP

ស្គុត​រុំ​ PP ដែលមានឡូហ្គោ Würth
ស្កត់រុំ LOGO-WHITE-50MMX50M

លេខអត្ថបទ 098505001

EAN 4058794288339

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ស្គុតរុំ BOPP

លេខអត្ថបទ 098505001

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ខ្លាំងនិងមិនងាយដាច់រហែក
  • ភាពធន់នឹងភាពត្រជាក់ កម្តៅ និងអាយុកាល

  • ភាពស្អិតល្អឥតខ្ចោះ និងមិនងាយដាច់

  • ភ្ជាប់ក្រដាសកាតុងបានល្អ

  • ភាពស្អិត/ស្វិតជាប់ខ្លាំង

  • ទំហំ, កម្រាស់, ពណ៌, ប្រវែងខុសគ្នា

  • កម្លាំងមេកានិចខ្ពស់

  • ល្អសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងឧបករណ៍ដាក់ស្គុត
សម្គាល់

សេចក្តីណែនាំទាំងនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំប៉ុណ្ណោះ ដែលផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើង។ យើងណែនាំឱ្យធ្វើតេស្តជាមុន មុនពេលប្រើ។

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

ប្រើសម្រាប់ជួសជុល រុំ និងបិទប្រអប់


ប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការបិទភ្ជាប់ក្រដាសកាតុង ការរុំ ការវេចខ្ចប់ ការបិទភ្ជាប់ប្រអប់ ការវេចខ្ចប់ ការវេចខ្ចប់ស្រាលៗ ការរុំជាបាច់ ការរុំភ្ជាប់ គោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងការិយាល័យ


ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការប្រើក្នុងគ្រួសារទូទៅ

ការណែនាំ

រក្សាផ្ទៃឱ្យស្ងួត និងស្អាត


បើកនិងពន្លាស្គុត


បិទស្គុតលើផ្ទៃ


សង្កត់ផ្ទៃ​ស្គុត​​ថ្នមៗ​ដោយ​ដៃ​បន្ទាប់​ពី​បិទ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​លទ្ធភាពជាប់កាន់តែ​ខ្ពស់​

​សម្ភារៈ​គាំទ្រ

បន្ទះ PP

កៅស្អិត

ការធ្វើឱ្យញែក Acrylate

ពណ៌

ពណ៌ស

ការរចនា

រលោង

ទទឺង

50 mm

ប្រវែង

50 m

កម្រាស់

0,05 mm

ការ​បន្លាយ​នៅ​ពេល​បែក

37 %

កម្លាំងបែលថាមវន្តនៅប្រវែង 25 mm

32,5 N

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

10 to 40 °C

អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ

12 Month / នៅ 20°C និងសំណើម 50%

ភាពធន់ទ្រាំនឹងសំណើម

ទេ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស