ដងកាន់រាងបូ ស្នែរចោះបង្កប់, ដែក
ដងកាន់រាងបូ ស្នែរចោះបង្កប់, ដែក
លេខអត្ថបទ 5099388135
EAN 4056807213941
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Polyamide bow handle with ergonomically perfect and solid shape. Moulded brass thread insert
![]() | |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | PA បានបន្ថែមកម្លាំង - ប៉ូលីមែរបានបន្ថែមកម្លាំង |
ពណ៌ដងកាន់ | ពណ៌ខ្មៅ |
វត្ថុធាតុរបស់ខ្ចៅវីស | ទង់ដែង |
ផ្ទៃវីស | សាមញ្ញ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M8 |
ប្រវែងដៃទ្វា (l1) | 134 mm |
ចម្ងាយរន្ធ (l2) | 120 mm |
ទទឹងដៃកាន់ (b1) | 25 mm |
ទម្ងន់ដៃកាន់ (h1) | 50 mm |
កម្រាស់ដៃកាន់ (h2) | 16 mm |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 82,800 g |