ញញួរខួងគ្មានខ្សែ BRH 18BL
ញញួរខួងគ្មានខ្សែ BRH 18BL
ឧបករណ៏ស្វានប្រើថ្ម
លេខអត្ថបទ 5717508010
EAN 4056807570419
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ម៉ូទ័រមិនប្រើជក់ ការថែទាំទាប មានប្រសិទ្ធភាព
ពេលវេលាដំណើរការយូរជាងក្នុងការសាកថ្មមួយលើកៗ និងអាយុកាលប្រើរបស់ម៉ូទ័រយូរជាង
កុងតាក់ជម្រើស 3 បែបបទ៖ ញញួរខួង បង្វិលតែប៉ុណ្ណោះ និងបុកតែប៉ុណ្ណោះ
បង្កើនភាពបត់បែនសម្រាប់រាល់ការងារស្វាន និងពន្លាក
សមត្ថភាពបំពេញមុខងារល្អណាស់ - ធៀបនឹង - សមាមាត្រទម្ងន់
ទម្ងន់ស្រាល 3,6kg ដែលមានថាមពលប៉ះទង្គិចខ្លាំង 2,0 J
Built-in LED light
វាបំភ្លឺពេលកំពុងធ្វើការងារនៅទីងងឹត
ការរចនាដងកាន់ដែលងាយទុកដាក់
មានរូបរាងងាយទុកដាក់ និងដងកាន់ស្តើង សម្រាប់ការចាប់កាន់ស្រាលៗដែលជាប់ និងរឹងល្អ
សម្រាប់ញញួរខួងនៅក្នុងបេតុង ថ្ម និងការងាររៀបឥដ្ឋ។ ក៏ស័ក្ដិសមសម្រាប់ការងារដែកដាប់ស្រាលៗផងដែរ
| វ៉ុលតូចបំផុត | 18 V/DC | 
| ចំនួនអាគុយ/សមត្ថភាពអាគុយ | 0 x 5 Ah | 
| Min./max. idle speed | 0-1200 U/min(rpm) | 
| ថាមពលប៉ះពាល់ | 2 J | 
| ឧបករណ៍ប្រើដៃ | SDS-plus | 
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 3,6 kg | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អប្បបរមានៅក្នុងបេតុង | 0-20 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអតិបរមានៅក្នុងបេតុង | 20 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm | 
| ប្រវែង | 318 mm | 
| កម្ពស់ | 295 mm |