ប្រដាប់បង្ហូរប្រេងចេញពីហ្វ្រាំងអគ្គិសនី
ប្រដាប់បង្ហូរចេញពីហ្វ្រាំងអគ្គិសនី ABSG
លេខអត្ថបទ 071455624
EAN 4045727560419
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្ពាធដែលអាចលៃតម្រូវបានជាបន្តបន្ទាប់ពី 0.4 ទៅ 4 របារ
សក្តិសមសម្រាប់រថយន្តដែលមានហ្វ្រាំង ABS (សម្ពាធប្រតិបត្តិការជាក់លាក់)។
ធ្វើការពីកំប៉ុងដើមដល់ទៅចំណុះ 12 លីត្រ
ផ្ទេរទឹកដោយមិនចំណាយពេលយូរ ហើយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីការស្រូបចំណាយទឹក
បិទ ពេលកំប៉ុងនៅទទេ ដើម្បីការពារមិនឱ្យខ្យល់ចូល
ការបន្ធូរខ្យល់ចេញពីឧបករណ៍ចំបាច់នានាដោយមិនប្រើពេលយូរ ពេលប្តូរធុង។
តេស្តសម្ពាធទាបបន្ថែម
ការធ្វើតេស្តការលេចធ្លាយនៃប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងរហ័ស និងសាមញ្ញ និងការពិនិត្យមើលពីស្តុងហ្វ្រាំងសម្រាប់ចលនាដ៏រលូន។
ឧបករណ៍ចល័តដែលគ្រប់គ្រងកម្ពស់កន្លែងធ្វើការ
មិនអស់កម្លាំង ធ្វើការប្រកបដោយផាសុកភាព។
ថ្នាំកូតអេប៉ូស៊ីគុណភាពខ្ពស់
ជាពិសេស ធន់នឹងប្រេងហ្វ្រាំង។
វិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូន៖
- រទេះដែលមានថតឧបករណ៍ដែលជាកន្លែងទុកដាក់អាដាប់ទ័រ
- សាជីទូទៅសម្រាប់ការបិតកំប៉ុង
- ឧបករណ៍បូមសម្រាប់ការបង្ហូរជាបឋម
- ម៉ូដែលអាដាប់ទ័រអឺរ៉ូលេខ 071455 301(E 20 សម្រាប់រថយន្តអ្នកដំណើរជាច្រើននៅអឺរ៉ុប)
ប្រើតែប្រេងហ្វ្រាំងដែលគ្មានជាតិប្រេងរ៉ែប៉ុណ្ណោះ
| ចំណុះអតិបរមា | 12 l | 
| សម្ពាធប្រតិបត្តិការអប្បបរមា/អតិបរមា | 0.4-4 bar | 
| ប្រវែងទុយោផ្គត់ផ្គង់ | 350 cm | 
| ABS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស | 
| សក្តិសមសម្រាប់ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូ-អ៊ីដ្រូលីក | បាទ/ចាស | 
| ប្រវែង | 340 mm | 
| ទទឺង | 290 mm | 
| ប្រវែងខ្សែ | 450 cm | 
| កម្ពស់ | 980 mm | 
| វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC | 
| ទម្ងន់ | 12 kg | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!