គូសកម្មវភាពរហ័សដែលប្រើខ្យល់
គូសកម្មវភាពរហ័សដែលប្រើខ្យល់
ក្បាលតទុយោដែកឈ្មោល BRS-7.2X9MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Nominal width of 7.2 = 40 mm² with hose connection
![]() | |
សក្ដិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតទុយោខាងក្នុង | 9 mm |
ប្រវែង (L) | 55 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (D) | 27 mm |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 21 mm |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 100 °C |