ម៉ាស៊ីនស្វានឥតខ្សែ BS 12-A រឹង
ម៉ាស៊ីនស្វានគ្មានខ្សែ BS 12-A រឹង Li-Ion
ម៉ូទ័រស្វានប្រើថ្ម LIION-2X3,0A
លេខអត្ថបទ 07006832
EAN 4047376526679
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ប្រអប់ថ្ម Li-ion ដែលមានទំហំថាមពលថ្ម 3.0 Ah
ទម្ងន់ស្រាល សមត្ថភាពបំពេញមុខងារខ្ពស់ និងមិនខ្សោយថ្ម។ ពេលវេលាដំណើរការយូរជាងក្នុងការសាកថ្មមួយលើកៗ។
ប្រអប់លេខ 2 វគ្គ គុណភាពខ្ពស់ផលិតពីលោហៈរឹង
អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងការបញ្ជូនថាមពលដ៏ល្អប្រសើរ។
ការរចនាងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងគ្រឿងទន់ៗ
ធ្វើការងារបានងាយស្រួល និងប្រើកម្លាំងតិច។
ប្រព័ន្ធថាសថ្ម
ការកាន់ថាមពលល្អបំផុត និងការបញ្ជូនថាមពលល្អ ដើម្បីឱ្យបំពេញមុខងារដល់កម្រិតអតិបរមា។
ប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងថ្ម NiCd និង Li-ion!
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1.5-13 mm |
ដងកាន់ក្បាលស្វាន | 1/2 អ៊ីញ x 20 UNF |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 3 Ah |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការស្វានអតិបរមានៅក្នុងអាលុយមីញ៉ូម | 16 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការស្វានដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អតិបរមានៅក្នុងលោហៈ | 10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតវីសអតិបរមា | 8 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 2,2 kg |
HOLD-BIT-QCCHUK-1/4INX1/4IN-L51MM
BITBOX-EMPTY-8PCS
BIT-AW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM
BIT-AW30-LUMINOUSYELL-R1026-1/4IN-L25MM
CHRG-(AL30-SD-LI)-FANCOOLED
CASEINRT-HNDTL-(BS-SOLID/COMBI)
CASE-ORSYBULL-MASTER
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា