ម៉ាស៊ីនស្វានឥតខ្សែ អំពូល BS 14-A
ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម BS 14-A LIGHT
ម៉ូទ័រប្រើថ្ម (BS14-A LIGHT)-2X2,0AH
លេខអត្ថបទ 57004045
EAN 4058794508260
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
តូចខ្លាំង និងរចនាមកខ្លីនិងទម្ងន់ស្រាល និងខ្សែក្រវ៉ាត់មានបន្ទះឈីប
សម្រាប់ការធ្វើការងារយ៉ាងរីករាយ និងការងារងាយស្រួល នៅពេលធ្វើការនៅលើផុតក្បាល ឬកន្លែងចង្អៀត។
ប្រអប់លេខជុំវិញល្បឿន 2
សម្រាប់ជម្រើសប្រើប្រាស់ដែលត្រូវការឧបករណ៍កម្លាំងខ្លាំង និងប្រើបានច្រើនមុខ។
ការបំភ្លឺកន្លែងការងារបានយ៉ាងច្បាស់ល្អ
អំពូល LED
ទម្ងន់ស្រាល ថ្មកាន់ល្អនិងគ្មានផលប៉ះពាល់អង្គចងចាំ
បច្ចេកវិទ្យា Lithium-ion
វ៉ុលតូចបំផុត | 14,4 V/DC |
ល្បឿនទំនេរហ្គែរអប្បបរមា/អតិបរមាទី 1/ ទី 2 | 0-400 / 0-1300 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលខ្លាំង/ថ្នម អតិបរមា | 34 / 16 Nm |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1-10 mm |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 2 Ah |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអតិបរមានៅក្នុងឈើ | 30 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការស្វានដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អតិបរមានៅក្នុងលោហៈ | 10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតវីសអតិបរមា | 7 mm |
ប្រវែង | 169 mm |
កម្ពស់ | 197 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 1,21 kg |
CHRG-(AL60-CV-LI)-LIGHT
BTRYPCK-LI-CV-14,4V/2,0AH
CASEINRT-BS14/BS18-A-LIGHT-(CASE-8.4.2.)
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា