ប្រដាប់ស្វានវីសប្រើថ្ម BS 14-A COMPACT
ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម BS 14-A COMPACT
ឧបករណ៏ស្វានប្រើថ្ម(BS14-A COMPACT)-2X4
លេខអត្ថបទ 57004002
EAN 4052712138492
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការរចនាទំហំតូចខ្លាំង និងងាយស្រួលប្រើដោយមានទម្ងន់ស្រាល និងឃ្នៀបខ្សែពាន
សម្រាប់ការបំពេញការងារបានងាយស្រួល និងប្រើកម្លាំងតិច។
ម៉ូទ័របួនប៉ូល
ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរថយន្តប្រើកង់ទាំងបួនគ្រាប់ ការចែកចាយថាមពលល្អប្រសើរជាងជាមួយនឹងម៉ូទ័រដងពីរធម្មតា។
ការការពារលើសទម្ងន់
កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការខូចខាតដល់ម៉ាស៊ីន ឬថ្មដោយសារលើសទម្ងន់។
មានអំពូល LED នៅលើថ្ម
- តំបន់ការងារគឺតែងតែភ្លឺរលោង
- ចង្កឹះខួងមិនបញ្ចេញស្រមោលទេ
វ៉ុលតូចបំផុត | 14,4 V/DC |
ល្បឿនទំនេរហ្គែរអប្បបរមា/អតិបរមាទី 1/ ទី 2 | 0-500 / 0-1600 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលខ្លាំង/ថ្នម អតិបរមា | 60 / 25 Nm |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1.5-13 mm |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 4 Ah |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអតិបរមានៅក្នុងឈើ | 32 mm |
អង្កត់ផ្ចិតវីសអតិបរមា | 7 mm |
ប្រវែង | 185 mm |
កម្ពស់ | 248 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 1,7 kg |
BIT-PH2-WHITE-1/4IN-L25MM
BIT-PZ2-BLACK-1/4IN-L25MM
BIT-PZ3-GREEN-1/4IN-L25MM
HOLD-BIT-QCCHUK-1/4INX1/4IN-L51MM
BITBOX-EMPTY-8PCS
BIT AW 20
BIT AW 30
CHRG-(AL30-CV-LI)
BTRYPCK-LI-CV-14,4V/4,0AH
CASE-EMPTY-MASTER90/15
CASEINRT-(BS14/BS18-A-COMPACT/COMBI)
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា