ទូរណឺវីសម៉ូទ័រស្វានប្រើថ្ម BS 14-A EC COMPACT
ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម BS 14-A EC COMPACT
ឧបករណ៏ស្វានប្រើថ្ម
លេខអត្ថបទ 57004072
EAN 4046777958546
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
រយៈប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រយូរអង្វែង
ម៉ូទ័រ EC មិនប្រើជក់ ការជួសជុលតិច មានប្រសិទ្ធផល
សម្រាប់ការងារប្រកបដោយផាសុកភាព និងការងារងាយស្រួល
ការរចនាទំហំតូចខ្លាំង ងាយស្រួលប្រើ និងទម្ងន់ស្រាល
រយៈប្រើប្រាស់អតិបរមា និងសឹករេចរិលតិច
ឧបករណ៍ដោះផ្លែស្វានលោហៈទំហំ 13 mm មានថ្គាមចាប់អង្គុំផ្សារភ្ជាប់នឹងសមាសធាតុកាបូន។ ដងកាន់រឹងមាំសម្រាប់ធ្មេញអង្គុំដ៏រឹងមាំនៅក្នុងដងចុងផ្លែស្វាន។
មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់នៅកន្លែងធ្វើការ
អំពូល LED នៅលើរន្ធថ្ម
មុខងារការពារប្រឆាំងការធាក់
រកមើលថាតើឧបករណ៍នេះជាប់ស្ទះដោយមិនបានរំពឹងទុក ហើយបញ្ឈប់ដំណើរការម៉ូទ័រភ្លាមៗដើម្បីរារាំងពីការរងរបួស។ បង្ហាញដោយភ្លើង LED ពណ៌សជាច្រើននៅលើដុំប្រអប់ថ្ម។
អង្គកំណត់កម្លាំងបង្វិលជាក់លាក់
បញ្ឈប់ម៉ូទ័រ និងរារាំងពីការមួលកងចក្រមួលសោតឹងជ្រុល។ វាការពារម៉ាស៊ីន និងសម្ភារៈដែលកំពុងដំណើរការ។
វ៉ុលតូចបំផុត | 14,4 V/DC |
ល្បឿនទំនេរហ្គែរអប្បបរមា/អតិបរមាទី 1/ ទី 2 | 0-420 / 0-1900 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលខ្លាំង/ថ្នម អតិបរមា | 56 / 28 Nm |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1.5-13 mm |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 4 Ah |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអតិបរមានៅក្នុងឈើ | 35 mm |
អង្កត់ផ្ចិតវីសអតិបរមា | 10 mm |
ប្រវែង | 198 mm |
កម្ពស់ | 255 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 1,6 kg |
BIT-PH2-WHITE-1/4IN-L25MM
BIT-PZ2-BLACK-1/4IN-L25MM
BIT-PZ3-GREEN-1/4IN-L25MM
HOLD-BIT-QCCHUK-1/4INX1/4IN-L51MM
BITBOX-EMPTY-8PCS
BIT-AW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM
BIT-AW30-LUMINOUSYELL-R1026-1/4IN-L25MM
CHRG-(AL30-CV-LI)
BTRYPCK-LI-CV-14,4V/4,0AH
CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា