ម៉ាស៊ីនស្វានកម្លាំងប្រើថ្ម BS 18-A EC POWER COMBI
ទួណាវីសសង្កត់ BS 18-A EC POWER COMBI
លេខអត្ថបទ 57005092
EAN 4046777958713
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ម៉ូទ័រមិនប្រើជក់ ការថែទាំទាប មានប្រសិទ្ធភាព
ពេលវេលាដំណើរការយូរជាងក្នុងការសាកថ្មមួយលើកៗ និងរយៈប្រើប្រាស់របស់ម៉ូទ័រយូរជាង
ការរចនាដ៏រឹងមាំ
សមាសភាគទាំងអស់ដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់ការធ្វើការងារក្រោមស្ថានភាពការដ្ឋានសំណង់ដ៏លំបាក និងអាចធន់នឹងការធ្លាក់ពីកម្ពស់ការងារស្តង់ដារ។
13 mm metal drill chuck with soldered carbide clamping jaws
សម្រាប់រយៈប្រើប្រាស់អតិបរមា និងសឹករេចរិលតិច។ ដងកាន់រឹងមាំសម្រាប់ថ្គាមចាប់អង្គុំដ៏រឹងមាំនៅក្នុងដងចុងផ្លែស្វាន។
អំពូល LED នៅលើដុំប្រអប់ថ្ម
កន្លែងធ្វើការមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ជានិច្ច។ ឧបករណ៍ដោះផ្លែស្វានមិនបង្អាក់ការងារដ៏រីករាយរបស់អ្នកឡើយ។
Anti-recoil protective function
Detects if the device has been unexpectedly blocked, and stops the motor instantaneously in order to prevent injury. Indicated by multiple flashing of white LED on the battery block.
Precision torque limiter
Stops the motor and prevents over-ratcheting. This protects the machine and the material being processed.
វ៉ុលតូចបំផុត | 18 V/DC |
ល្បឿនទំនេរហ្គែរអប្បបរមា/អតិបរមាទី 1/ ទី 2 | 0-480 / 0-2100 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលខ្លាំង/ថ្នម អតិបរមា | 75 / 47 Nm |
អត្រាប៉ះពាល់អតិបរមា | 31500 U/min(rpm) |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1.5-13 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 2,3 kg |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 5 Ah |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងឈើទន់ | 82 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm |
អង្កត់ផ្ចិតវីសអតិបរមា | 12 mm |
ប្រវែង | 204 mm |
កម្ពស់ | 255 mm |
BIT-PH2-WHITE-1/4IN-L25MM
BIT-PZ2-BLACK-1/4IN-L25MM
BIT-PZ3-GREEN-1/4IN-L25MM
HOLD-BIT-QCCHUK-1/4INX1/4IN-L51MM
BITBOX-EMPTY-8PCS
BIT-AW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM
BIT-AW30-LUMINOUSYELL-R1026-1/4IN-L25MM
CHRG-(AL30-CV-LI)
BTRYPCK-LI-CV-18V/5.0AH
CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)
SP-AUXILIARY HANDLE
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា