តម្ពក់រ៉ឺស័រដែលចាក់សោ រាងពងក្រពើ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាក់សោវីស
តម្ពក់រ៉ឺស័ររាងពងក្រពើមានមុខភ្ជាប់ដោយវីស
ខ្ចៅ CARBINE-FALLPROT-(ST)-OVAL
លេខអត្ថបទ 0899032920
EAN 4024835981170
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ដោយអនុលោមតាម EN 362
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ស្រោបស័ង្កសី |
ស្តង់ដារ EN | 362 |
ទទឹមាត់អតិបរមា | 17 mm |
ប្រវែង | 109 mm |
ទទឺង | 57 mm |
Breaking load Horizontal | 9 kN |
Breaking load open | 8 kN |
Breaking load Vertical | 25 kN |