ខ្សែបន្ថែម CEE
ខ្សែបន្ថែម H07RN-F CEE
លេខអត្ថបទ 0969225321
EAN 4011231897396
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ខ្សែជ័រកៅស៊ូដែលធន់ H07RN-F
- ជាមួយនឹងស្លាកដែលធន់នឹងការកោស និងប្រេងសាំងពិសេសនៅលើក្បាលភ្ជាប់ (ប្រវែង ផ្នែកកាត់ទទឹង ប្រភេទ។ល។ សម្រាប់ភាពងាយស្រួលកំណត់អត្តសញ្ញាណទោះប្រើច្រើនក៏ដោយ
- ពណ៌ខ្សែ៖ ខ្មៅ
- ផលិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ខ្សែក្រងយ៉ាងល្អិតយោងទៅតាម VDE 0295 ថ្នាក់ទី 5
null
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
ប្រភេទខ្សែ | H07RN-F5G4 ម.ម.² |
ប្រវែងខ្សែ | 25 m |
ជាមួយកុងតាក់ប្ដូរថ្នាក់ | គ្មាន |
ចរន្តតូចបំផុត | 32 A |
ចរន្តអតិបរមា | 30 A |
វ៉ុលតូចបំផុត | 400 V/AC |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 44 |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -25 to 40 °C |
ការតភ្ជាប់តំណចរន្ត | ឆ្នុក 1 CEE ប្រភេទ 3P+N+E, 32 A |
ម៉ាឡេត | តំណ 1 CEE 3P+N+E, 32 A |