អូមម៉ែត្ររបែងចែកប្រភេទស្នូលឌីយីថល
អូមម៉ែត្ររបែងចែកប្រភេទស្នូលឌីយីថល
លេខអត្ថបទ 071553 715
EAN 4053479473161
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Digital clip-on ampere meter with extensive measuring options, effective value measurement (TRMS), auto-range function and LED measuring point illumination for professional use in trade and industry.
បង្ហាញ | 6,000 ខ្ទង់ |
អង្កត់ផ្ចិតឧបករណ៍ភ្ជាប់ | 23 mm |
លំដាប់វាស់ចរន្ត អប្បបរមា/អតិបរមា | 10 mA/AC-600 A/AC |
លំដាប់វាស់ចរន្ត អប្បបរមា/អតិបរមា 2 | 10 mA/DC-600 A/DC |
លំដាប់វាស់សមត្ថភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | 1 mV/AC-600 V/AC |
លំដាប់វាស់សមត្ថភាព អប្បបរមា/អតិបរមា 2 | 1 mV/DC-600 V/DC |
លំដាប់រង្វាស់រេស៊ីស្តង់អេឡិចត្រូនិចអប្បបរមា | 0.1 Ohm-60 MOhm |
ប្រភេទឧបករណ៍ការពារដែលមានកម្លាំងវ៉ុលលើសលប់ | CAT III/600 V |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 20 |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 210 x 80 x 35 mm |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 3 Stck(pcs) |