កាស់ទ្រនាប់ ទ្រាប់ ដែកថែបស័ង្កសីមេកានិក
កាស់ទ្រនាប់ ទ្រាប់ ដែកថែបស័ង្កសីមេកានិក
ខ្ចៅ CNTCT-SER-(MZP)-D6,1
លេខអត្ថបទ 0413006
EAN 4046778535609
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Mechanically galvanised steel, serrated
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M6 |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 6,1 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 12 mm |
កម្រាស់ (h1) | 1,2 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ភាពរឹងមាំនៃ Vickers អប្បបរមា/អតិបរមា, HV | 420-520 HV |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលមានជ្រលក់ស័ង្កសីតាមមេកានិច |
ស្តង់ដារផ្សេងទៀត | WN 413 |
ការរចនា | ទាក់ទងនឹងការធ្វើអោយស្ពឺចូល |