ដង្កាប់រឹតម៉ាស៊ីនបូមមានដងប៊ូតុងប្លាស្ទិកតម្រូវបាន
ដង្កាប់រឹតម៉ាស៊ីនបូមមានដងប៊ូតុងប្លាស្ទិកតម្រូវបាន
ដង្កាប់ទុយោទឹក COBRA-180MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Self-clamping water pump pliers with push button adjustment
![]() | |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 7 in |
ប្រវែង (L) | 180 mm |
កម្លាំងតឹងណែនអប្បបរមា/អតិបរមា | 10-36 mm |
ប្រវែងដង្កាប់ចាប់ (E) | 31 mm |
ទទឹងនៃដង្កាប់ (B) | 12 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (C) | 11 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ISO | 8976 |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិក |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |