យូនីតសេវាជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់យានយន្ត COOLIUS® A10
A/C យូនីតសេវាកម្ម COOLIUS A10 APAC
ម៉ាស៊ីនបញ្ជូលហ្គាស
លេខអត្ថបទ W050101007
EAN 4062856251117
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ចល័ត
- សំណង់ជញ្ជីងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងការចាក់សោរពេលធ្វើដំណើរ
- កម្រិតអតិបរមានៃការកាត់បន្ថយផលប៉ះទង្គិច
- អាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយឧបករណ៍បំប្លែងតង់ស្យុង
ឯកសារពិស្តារ
- ទិន្នន័យត្រូវបាននាំចេញទៅ Excel តាមរយៈអ៊ីនធឺហ្វេស USB
- ឯកសារនៃសេវាកម្មនីមួយៗ
- ការវាយតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់សរុប
ការផ្លាស់ប្តូររហ័សនៃប្រភេទប្រេង, ឧ. ប្រេង PAG ទៅ POE
ការលាងសម្អាតដោយភាពឆ្លាតវៃនៃប្រព័ន្ធទុយោ និងបំពង់សេវាកម្ម
ចន្លោះពេលនៃសេវាថែទាំយូរអង្វែង
ការប្រើប្រាស់សមាសធាតុដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងរចនាយ៉ាងពិសេស
គ្មានការចូលប្រើដែលមិនចង់បាន
ការចូលប្រើផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើពាក្យសម្ងាត់ 4 ខ្ទង់
វិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូន
- បំពង់សេវាកម្ម
- មូលដ្ឋានទិន្នន័យកម្រិតបំពេញរថយន្ត
- ស្ទីគ័រសម្រាប់ប្រេងផ្សេងៗ និងសារធាតុបន្ថែមកាំរស្មីយូវី
- សៀវភៅថែទាំ
- ការណែនាំប្រតិបត្តិការសង្ខេប (ជាមួយតំណភ្ជាប់គេហទំព័រសម្រាប់ការណែនាំប្រតិបត្តិការពហុភាសា)
ការផ្ដល់ភាពត្រជាក់នៅក្នុងដុំម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងឡាន ឡានវ៉ែន ឡានដឹកទំនិញ ឡានសំណង់ និងឡានកសិកម្ម។
| ទម្ងន់ឧបករណ៍ | 65 kg | 
| ទទឺង | 572 mm | 
| កម្ពស់ | 1045 mm | 
| ជម្រៅ | 545 mm | 
| ប្រភេទធាតុកក | R134a | 
| បរិមាណធ្វើអោយត្រជាក់ | 11 kg | 
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបំពេញធាតុកក | +/- 15 g | 
| ការបញ្ចេញនៃម៉ាស៊ីនបូម | 100 l/min | 
| សមត្ថភាពបូម | 300 g/min | 
| បង្ហាញ | LCD 4 បន្ទាត់ | 
| សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា | 20 bar | 
| ការអនុម័ត | CE | 
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 65,200 kg | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!