ក្បាលកងខ្សែកាប ដែលមានរាងជាសម
ក្បាលកងខ្សែកាប ដែលបានធ្វើអ៊ីសូឡង់កម្មជារាងសម
លេខអត្ថបទ 0967401054
EAN 4024835050524
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ស្រោបអ៊ីសូឡង់បន្ថែម
លួសដែលត្រូវគ្នាជាមួយអ៊ីសូឡង់ស្នូលខ្សែខ្លាំងជាងអាចដំណើរការដោយគ្មានបញ្ហា។
ការបញ្ចូល "ងាយស្រួលចូល"
ងាយស្រួល រហ័ស និងសុវត្ថិភាពក្នុងការបញ្ចូលលួស។
ប៉ូលីអាមីដដែលមានគុណភាពខ្ពស់
ស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្ថានភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុក និងការប្រែប្រួលនៃសីតុណ្ហភាព។
អ្នកដំឡើងត្រូវតែពិនិត្យមើលខ្សែដែលបានបញ្ចូល (ដោយព្យាយាមទាញវាចេញប្រសិនបើចាំបាច់) ។
- UL
- រាងជាសម ស្របតាម DIN 46237/C
សម្រាប់លួសស្ពាន់ដែលនៅតែឯងល្អិតនិងដ៏ល្អិតឆ្មារបំផុត
ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែអប្បបរមា/អតិបរមា | 0.5-1 mm² |
ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម |
រន្ធគែមកង់ | M4 |
ប្រវែង | 18 mm |
កម្លាំងវ៉ុលតូចអតិបរមា | 600 V/AC |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 105 °C |
សម្ភារៈ | ទង់ដែន |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | សំណជាបន្ទះ |
សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ស្រប | PA - ប៉ូលីមែរ (Polyamide) |
គ្មានធាតុហាឡូអិន | បាទ/ចាស៎ |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!