ក្តាររអិលក្រោមរថយន្តលោហដែលអាចបត់បាន
ក្តាររអិលក្រោមរថយន្តដែលមានស៊ុមដែកដែលអាចបត់បាន
លេខអត្ថបទ 071593 070
EAN 4056807119618
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- សំណង់លោហៈរឹងមាំ
- កង់ 6 - ចំណុចទ្របន្ទុក
- ចំណុះបន្ទុកអតិបរមា 110 kg
- ទំហំ 1025x425x105 mm
- សម្រាប់ប្រើលើផ្ទៃរឹង និងរាបស្មើ
- ទំហំនៅពេលដំណើរការ៖ 901x425x120 mm
| ប្រវែង (L) | 901 mm | 
| ទទឺង (B) | 425 mm | 
| កម្ពស់ (H) | 120 mm | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែប / កៅស៊ូម / ប៉ូលីអាមីដ | 
| ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម | 
| ចំនួនរមូ | 6 Stck(pcs) | 
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 6,300 kg |