ស្វាន/ ប្រេងសំរាប់កាត់ CUT+COOL Perfect
ស្វាន/ ប្រេងសំរាប់កាត់ CUT+COOL Perfect
ប្រេងជំនួយមុខកាំបិតកុំអោយរិល 400ML
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ចំណុះ | 400 ml |
កុងតឺន័រ | Aerosol can |
ពណ៌ | ពណ៌ទឹកក្រូចលាយលឿង |
ក្លិន/ក្រហូប | ប្រេង |
មូលដ្ឋានគីមី | ប្រេងរ៉ែជាមួយ អែស្ទែរ សំយោគ |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 24 Month |
ដង់ស៊ីតេ | 0,835 g/cm³ |
លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ | នៅសីតុណ្ហភាព 20°C |
គ្មានជាតិអាស៊ីដ | បាទ/ចាស |
គ្មានជាតិក្លរីន | បាទ/ចាស |
ទំនេរពីលោហៈធ្ងន់ៗ | បាទ / ចា៎ស |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 170 °C |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
គ្មានជាតិជ័រ | បាទ/ចាស៎ |
កករប្រេង | 25 mm²/s |