ថាសកាត់ សម្រាប់ដែកថែប
ថាសកាត់ សម្រាប់ដែកថែប
លេខអត្ថបទ 0669102303
EAN 4038898431220
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
High-performance standard disc with excellent performance values.
ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
លទ្ធភាពកាត់ (point system) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ការបង្វិល/មិនស្រួលប្រើ (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
គុណភាពនៃការកាត់ (point system) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
អង្កត់ផ្ចិត x កម្រាស់ | 230 x 3.0 mm |
រន្ធស្វាន | 22,23 mm |
ការរចនា | ត្រង់ |
ល្បឿនបង្វិលអតិបរមា | 6600 U/min(rpm) |
ល្បឿនភ្លៅអតិបរមារ | 80 m/s |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!